{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Degré de dureté | Dur | |
| ⌀ ext. | 115 mm | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
| Type de produit | Plateaux-supports |
| Référence article | 566690 115 | |
| EAN / GTIN | 4046719523832 | |
| Réf. fabricant | 7000032409 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |