Disques à lamelles speed ZA plat, ⌀ 115 mm, Grain: 40

Réf.: 565294 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 2.75 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 2.30 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: plat
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme plat
⌀ disque 115 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 565294 40
EAN / GTIN 4062406159573
Réf. fabricant 565294 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.
  • Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
  • Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.

speed - Disposition des lamelles à plat pour un volume de copeaux élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.