{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Spécification | A30Q-BF | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Epaisseur de disque | 6 mm | |
| ⌀ disque | 115 mm | |
| ⌀ alésage | 22,23 mm | |
| Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
| Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 13 300 min-1 | |
| Type de produit | Disque d’ébarbage |
| Référence article | 560500 115X6 | |
| EAN / GTIN | 4045197593146 | |
| Réf. fabricant | 560500 115X6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |