Disque d’ébarbage PREMIUM*** Focur, ⌀ disque × largeur de disque: 230X7mm

Réf.: 560150 230X7
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 17.70 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 14.75 / 1 Unité
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur de disque (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: Fonte
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif ZA
Spécification A24Q-BFX
Epaisseur de disque 7 mm
⌀ disque 230 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau Fonte
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque d’ébarbage

Identification et classification

Référence article 560150 230X7
EAN / GTIN 9003173158906
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Type spécial pour la fonte. Le zirconium de haute qualité et le carbure de silicium permettent une capacité d’abrasion maximale à des forces de maintien réduites, également pour la fonte vitrifiée.
Spécification: ZA24P-BFP.

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier