{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Uni | |
| Abrasifs | Grain de céramique (CER) | |
| Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
| Spécification | CER24Q-BF | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Epaisseur de disque | 7 mm | |
| ⌀ disque | 125 mm | |
| ⌀ alésage | 22,23 mm | |
| Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré | |
| Optimisé pour le matériau | INOX; Acier | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Vitesse de rotation max. | 12 200 min-1 | |
| Type de produit | Disques d'ébarbage |
| Référence article | 560007 125X7 | |
| EAN / GTIN | 4069515040273 | |
| Réf. fabricant | 560007 125X7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |