Pierre d'affûtage de finition en oxyde de céramique Degussit, triangulaire, L×l (degré de finition): 120X13Mmm

Réf.: 558950 120X13M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

L×l (degré de finition) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Degussit®
Abrasifs Rubis fritté
Grain 600
Degré de finesse moyen
Forme triangulaire
Largeur 13 mm
Longueur 120 mm
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 558950 120X13M
EAN / GTIN 4045197407238
Réf. fabricant 902-41205-0
Fabricant/personne responsable KYOCERA Fineceramics Solutions GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 MANNHEIM, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les outils DEGUSSIT sont obtenus à partir d'alumine pure dopée au chrome sans agglomérant. Cet ajout de chrome confère à la céramique une très grande dureté ainsi qu'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
Pierres d'affûtage de finition en rubis fritté dans les grains:
moyen (M) (Ra env. 10 µ, correspond environ au grain 600).

Utilisation:

Pour travaux de précision dans le domaine de la fabrication d'outils et de moules, la mécanique de précision, l'industrie optique et du verre, la fabrication de porcelaine, etc. Pour le chanfreinage, le rainurage et les modifications de forme.