Jeu de 50 feuilles abrasives non perforé, Grain: 120

Réf.: 557571 120
Fixer le prix 50 Unité (CHF 3,76 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 120
Degré de finesse moyen
Largeur 67 mm
Longueur 140 mm
Type de produit Papier abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 557571 120
EAN / GTIN 4002748356230
Réf. fabricant 135623
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Papier B ou C souple à base de latex avec du corindon (542B7 / 542C7). Dos auto-aggripantpour un changement rapide des feuilles et une résistance au déchirement supérieure.

Avantage(s):

Ponçage du bois et de la peinture
  • Excellente adhérence − longue durée de vie, pas d’endommagement de la surface par une fragmentation précoce du grain.
  • Des additifs anti-poussière empêchent l’adhésion de poussière de polissage.
  • Grain corindon de haute qualité pour une capacité d’abrasion maximale jusqu’à la fin.

Utilisation:

Pour utilisation manuelle avec les blocs à poncer 55 7550 réf.140.
Ponçage d’apprêts, de mastics et de peintures de finition; ébavurage et lissage de composants en plastique; travail général du bois.

Téléchargements et documents

Produits adaptés