Disque de nettoyage (A), ⌀ 50,8 mm, Type de nylon: MED

Réf.: 554054 MED
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.90 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 1.60 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de nylon Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse grossier
Degré de dureté moyen
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 50,8 mm
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Identification et classification

Référence article 554054 MED
EAN / GTIN 4062406300982
Réf. fabricant 554054 MED
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s’encrasse pas.
Associe le nettoyage avec une finition fine.

Utilisation:

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l’élimination des saletés en surface.