• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plateau-support en caoutchouc auto-agrippant, ⌀ ext.: 18mm

Réf.: 553995 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 19.15 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 15.95 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matière: Caoutchouc

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Caoutchouc
⌀ ext. 18 mm
Logement côté outil Fermeture auto-agrippante
⌀ queue 3 mm
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Réf. fabricant A250401830001
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Exécution:

Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 3 mm. Dos auto-agrippant avec crochet en acier pour un maintien optimal.