Manchon de polissage conique (CER), grain 40 grossier, plus grand Ø de manchon x largeur de manchon: 20X63mm

Réf.: 553875 20X63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 3.25 / 1 Unité
  • De 50 Unité
    CHF 2.70 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

plus grand Ø de manchon x largeur de manchon (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain de céramique
Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
Degré de finesse grossier
Forme manchon conique
⌀ manchon max. 20 mm
Largeur manchon 63 mm
Type de produit Brosses de polissage

Identification et classification

Référence article 553875 20X63
EAN / GTIN 4045197723321
Réf. fabricant 553875 20X63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Matériau résistant au déchirement composé d’un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence.
Grain de céramique (CER).
Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Utilisation:

Les brosses de polissage sont surtout utilisées pour les travaux de surfaçage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553830.

Téléchargements et documents

Produits adaptés