Petite fraise rotative Z7 − moyenne, denture croisée, Carbure, Type: A0313

Réf.: 546910 A0313
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • ⌀ queue: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z7
Abréviation denture Z7
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture Moyen
Type d'outils Carbure
Forme A0313
Forme Cylindrique
⌀ tête 3 mm
Longueur tête 14 mm
Longueur totale 38 mm
⌀ queue 3 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 546910 A0313
EAN / GTIN 4045197723772
Réf. fabricant 546910 A0313
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les fraises rotatives HOLEX sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Petites fraises limes rotatives en carbure avec ⌀ tige 3 mm.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.