Fraise rotative revêtue Z4 − fine, denture croisée, Carbure TiAIN, Type: A0820

Réf.: 540560 A0820
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Denture Z4
Abréviation denture Z4
Type de denture à denture alternée
Degré de finesse de la denture fin
Type d'outils Carbure TiAIN
Revêtement TiAlN
Forme A0820
Forme Cylindrique sans coupe en bout
⌀ tête 8 mm
Longueur tête 20 mm
Longueur totale 60 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 540560 A0820
EAN / GTIN 4027497278930
Réf. fabricant A50010820604TA081
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.
Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).
Forme cylindrique (ZYA), sans coupe en bout.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.