Lime de précision Habilis Longueur totale 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 1

Réf.: 527070 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille suisse 1
Correspond à la taille allemande 3
Forme plate
Section 10,0×2,6 mm
Longueur totale 215 mm
Type de produit Limes de précision

Identification et classification

Référence article 527070 1
EAN / GTIN 613548056219
Réf. fabricant LH2601-1
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Limes de précision suisses avec précision de forme et de taille, performances et durée de vie optimales. Formes similaires à celles des limes aiguilles, mais avec queue résistante, forgée carrée ou hexagonale et section transversale renforcée.
Manche inutile.

Utilisation:

Particulièrement adaptées pour la fabrication d’outils et de moules, en raison de formes étroites et pointues. Les limes de précision Habilis permettent d’exercer une pression équivalente aux limes aiguilles.