Outil d’affûtage de tronçonneuse à chaîne dans une trousse en plastique, Type: CSX4,8

Réf.: 518661 CSX4,8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pas de chaîne 0,325 pouce
Pour ⌀ lime de scie à chaîne 4,8 mm
Pour section limes pour limiteur de profondeur 9×6 mm
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Identification et classification

Référence article 518661 CSX4,8
EAN / GTIN 4007220835920
Réf. fabricant 4007220835920
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Utilisation:

Pour un affûtage précis à la main, où les dents et le limiteur de profondeur doivent être limés dans la bonne position en une seule passe. Moins endommageant que l’affûtage à la machine, donc durée de vie et utilisation prolongée de la tronçonneuse à chaîne.

Livraison:

1 outil d'affûtage, 2 limes pour scies à chaîne 518650, 1 lime pour limiteur de profondeur 518656.

Téléchargements et documents

Produits adaptés