Agent de traitement liquide, 5 l Plastiques, Polissage miroir, Type: PLASTIC/2

Réf.: 501670 PLASTIC/2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (CHF 5,71 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HEURE GMT
Sommaire 5 l
Pour Plastiques - Polissage miroir
pH 8,6 %
Dosage 2 % - 4 %
Type de produit Agent de traitement

Identification et classification

Référence article 501670 PLASTIC/2
EAN / GTIN 4067263139751
Réf. fabricant 501670 PLASTIC/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Plastique, PRFV
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les compounds (agents de traitement liquides ou en poudre) sont transférés dans des machines de tribofinition au cours du procédé humide. Ils améliorent la capacité d’abrasion et nettoient les pièces et les corps abrasifs.

Utilisation:

Mélanger le compound uniquement dans le dosage prescrit pour l’eau de procédé dans le réservoir d’eau. Le récipient gradué fourni avec la machine de tribofinition facilite le dosage correct.

Remarque(s):

Pas de livraison en France. Aucune livraison express possible.