Pointe de contact conique ⌀ 3,5 mm, Longueur totale: 20,5mm

Réf.: 499262 20,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 20,5 mm
Rayon de la pointe de contact 25 µm
Angle pointe de contact 24 degré
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 499262 20,5
EAN / GTIN 4045197954619
Réf. fabricant 499262 20,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Support de pointe de contact 499260 réf. 3,5.

Accessoire(s):

Balance de poche 479446 réf. 150 pour mesurer les pointes de contact.