Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rugosimètre, Type: PS1

Réf.: 498845 PS1

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 350 µm
Lecture commutable mm / pouce
Interface Interface RS232C; Port USB
Détection de longueur de la course de mesure 1,75 / 5,6 / 17,5 / automatique mm
Cut-Off (λc) 0,25; 0,8; 2,5 mm
Vitesse de palpage 0,5 mm/s
Longueur unité de traitement 140 mm
Largeur unité de traitement 50 mm
Hauteur unité de traitement 70 mm
Poids unité de traitement 0,4 kg
Type de produit Rugosimètres

Identification et classification

Référence article 498845 PS1
Réf. fabricant 6910210
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Rugosimètre mobile pour une mesure précise et normalisée de la rugosité et la documentation selon le procédé de palpage. Avec étalon intégré. Sélection de «cut-off» automatique. Mémoire pour 15 profils et jusqu’à 20000 valeurs mesurées. Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562). Possibilité de sélectionner jusqu’à 5 courses de mesure.

Exécution - image:

Sélection directe des caractéristiques
Ra, Rz.
Touche librement programmable.
Accès direct à l'une des 30 grandeurs caractéristiques de votre choix.
Port USB
Détection du PS1 sans pilote.
Touche de démarrage à droite et à gauche.
Utilisation aisée par les gauchers et droitiers.
Palpeur (2 µm) avec protection amovible.
Mesure dans le respect des normes à une force de mesure de 0,7 mN.
Etalon intégré.
Aucun étalon externe nécessaire (brevet en instance).
Grand écran.
Toutes les informations en un coup d'œil.

Avantage(s):

  • Commande sans erreur grâce aux paramètres standard.
  • Mise en marche et mesure immédiate − commande intuitive sans formation.
  • 3 paramètres directement par simple pression sur une touche, 25 grandeurs caractéristiques intégrées.

Livraison:

Avec unité d’avance, palpeur standard 499004 réf. 6−350, étalon de rugosité et certificat de conformité, réglage en hauteur, protection de palpeur, chargeur / adaptateur secteur, mode d’emploi, sac de transport avec bandoulière et fixation à la ceinture, mini-câble USB.

Accessoire(s):

Touches spéciales ou de rechange 499004. Rallonge de palpeur 499008.

Produits adaptés