• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Sonde de mesure NFe pour 496850, Type: EP

Réf.: 496910 EP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure NFe 0 µm - 1 000 µm
Type de sonde Sonde unipolaire
⌀ tête de mesure 11,4 mm
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Sonde de mesure

Identification et classification

Référence article 496910 EP
EAN / GTIN 2050001045515
Fabricant/personne responsable Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Description

Utilisation:

Sonde NFe pour la mesure de revêtements non conducteurs, p.ex. revêtements anodisés, peintures, vernis, plastiques, etc. sur tous les métaux non ferreux (p. ex. aluminium, cuivre, laiton, etc.).

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage du fabricant.

Accessoire(s):

Dispositifs d’aide au positionnement pour microsondes et autres sondes de mesure disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés