Duromètre numérique à rebond, Type: 1

Réf.: 495024 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Interface: Interface USB
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface USB
Poids minimum de l'objet à vérifier 2,5 kg
Longueur 154 mm
Largeur 84 mm
Hauteur 23 mm
Poids 430 g
Emballage Boîte robuste
Type de produit duromètre

Identification et classification

Référence article 495024 1
EAN / GTIN 2050002078604
Fabricant/personne responsable BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Description

Exécution:

Boîtier robuste en aluminium revêtu par poudre. Analyse suivant DIN 50156 et ASTM A956 en Rockwell HRC et HRB, Vickers HV, Brinell HB et résistance à la traction de l’acier. L’appareil peut être utilisé dans n’importe quelle orientation (horizontale, en montée, en chute, etc.). Mémoire interne pour >1 000 000 valeurs mesurées, interface USB pour transmission des données vers une clé USB.

Précision:

±4 HL (0,5 % pour 800 HL).

Livraison:

Avec pénétrateur de type D, bloc étalon de dureté, câble de données USB, brosse de nettoyage, mallette de transport, chargeur et certificat du fabricant.

Accessoire(s):

Anneaux de support pour surfaces courbes, blocs de test avec certificat DAkkS et pénétrateurs de type DC, DL, D+15, C et G disponibles sur demande.

Pièce(s) de rechange:

Câble de raccordement au pénétrateur 495023.

Téléchargements et documents

Produits adaptés