{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur mors A | 15 mm | |
| Plage de serrage max. b | 14,5 mm | |
| Hauteur mors C | 6 mm | |
| Longueur totale a | 50 mm | |
| Largeur totale B | 15 mm | |
| Hauteur totale c | 15 mm | |
| Matériau étau | Laiton chromé dur | |
| Type de produit | Etaux de contrôle |
| Référence article | 494480 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197525406 | |
| Réf. fabricant | 494480 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |