• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etabli pour microscope de mesure, Largeur×profondeur: 1800X900mm

Réf.: 492580 1800X900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Hauteur établi: 840
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction tiroir: 100
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 840 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction tiroir 100
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Largeur 1 800 mm
Profondeur 900 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Nombre de tiroirs 3
Charge admissible répartie sur la surface 1 000 kg
Poids 188 kg
Type de produit Bâti

Identification et classification

Référence article 492580 1800X900
EAN / GTIN 4062406279936
Réf. fabricant 492580 1800X900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d’acier soudée avec plan de travail en Eluplan gris foncé, lisière en ABS de 3 mm d’épaisseur. Avec système de fermeture GARANT.

Adapté(s) pour:

Microscopes de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure X=300 / Y=200.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 50; 300; 300 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris anthracite RAL 7016.