• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etalon de contrôle, Longueur×Largeur: 120X70mm

Réf.: 491928 120X70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague de contrôle 10 mm
Longueur 120 mm
Largeur 70 mm
Type de produit Etalons de contrôle
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant

Identification et classification

Référence article 491928 120X70
EAN / GTIN 4045197492524
Réf. fabricant 491928 120X70
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaque de base en aluminium anodisé avec bague de réglage ⌀ 10 mm DIN2250 (sans chanfrein) et étalon en verre 491926 avec 6 alésages mesurés. Taraudage M6 pour la fixation de la bille d’étalonnage491929 réf.20. Bague de réglage et étalon en verre avec rapport de contrôle.

Utilisation:

Pour le réglage et le contrôle d’instruments de mesure optiques et tactiles.

Livraison:

Plaque de base,bague de réglage ⌀10 mm, étalon en verre 491926 réf. 50×20.

Accessoire(s):

Bille d'étalonnage céramique ⌀ 20 mm 491929 réf. 20.

Téléchargements et documents

Produits adaptés