Exécution:
Lampe-loupe au design innovant pour des exigences maximales. Grand regard de ⌀153 mm pour une visibilité sans distorsion. Pied équilibré, à ressort, avec arrêt verrouillable, de construction robuste en aluminium (anodisé incolore) et plastique hautes performances. Les articulations fermées protègent les câbles à l'intérieur.
- Lentille en verre résistante aux rayures pour une visibilité sans distorsion.
- Tête articulée 3D pour fixation et réglage individuels.
- Eclairage: 112 LED CMS hautes performances, puissance absorbée: seulement env. 13 W. Intensité lumineuse 5500 lux, variateur de lumière progressif jusqu'à 10 %, durée de vie des LED: max. 50.000 h.
- La commutation par segments (visualiseur) permet d'obtenir des effets d'éclairage accentuant les structures. Niveau de restitution des couleurs 1A pour un rendu exceptionnel des couleurs.
Utilisation:
En laboratoire, dans la production, le montage, l’assurance-qualité etc., avec des exigences maximales en termes de visibilité et d’ergonomie.
Livraison:
Avec bloc d’alimentation 100 − 240 V, 50/60 Hz, housse de protection pour lentille et pince
491492 réf. TK.
Avec lentille cémentée supplémentaire ⌀ 30 mm.
Remarque(s):
La source lumineuse est remplaçable par le fabricant.
Warning:
Utilisation normale- Monter de manière stable la lampe-loupe à LED sur la surface de montage à l’aide de la pince.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne pas regarder directement le faisceau lumineux.
- Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
- En cas de dommages, ne plus utiliser.
- Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
- Ne pas remplacer l’éclairage à LED installé.
- Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.