Tampon fileté double MultiCheck, Filetage: M14

Réf.: 486510 M14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Type de filetage M
Filetage M14
Pas de filetage 2 mm
Lecture 0,5 mm
Type de produit Tampons filetés doubles

Identification et classification

Référence article 486510 M14
EAN / GTIN 2050001060839
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Exécution:

Similaires à 486000 ou 486100.
Corps en acier robuste et maniable avec douille coulissante graduée en aluminium pour mesure et lecture directe de la profondeur de filetage jusqu’à 4×D.

Avantage(s):

Contrôle des taraudages et de la profondeur en une seule opération. Gain de temps jusqu’à 50 % pour un cycle de contrôle. Remplacement aisé des tampons usés (kit de montage sur demande).

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

MultiCheck pour filetages à pas gros et à pas fin avec vernier (lecture jusqu’à 0,1 mm) ou avec affichage numérique (lecture jusqu’à 0,01 mm) avec sortie de données sur demande (voir codes art. 486511486516).