{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 7150-2; DIN 7164 | |
| Type de jauge | Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS | |
| Dim. nominales | 2,000 mm - 2,999 mm | |
| Qualité | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Plage de tolérance | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Type de produit | Tampon lisse double |
| Référence article | 484025 A | |
| EAN / GTIN | 4045197211774 | |
| Fabricant/personne responsable | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de |