{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 2269 | |
| Classe de tolérance | 1 | |
| Dim. nominales | 0,10 mm - 0,19 mm | |
| Pas | 0,01 mm | |
| Longueur de contrôle | 33 mm | |
| Dureté | 60 ±2 HRC | |
| Matériau | Acier à outils allié | |
| Longueur totale | 53 mm | |
| Type de produit | Piges de contrôle |
| Référence article | 483940 0 | |
| EAN / GTIN | 2050001056887 | |
| Fabricant/personne responsable | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |