Coffret en bois pour piges de contrôle non garni, Type: 0,5-1

Réf.: 483840 0,5-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure nominale 0,5 mm - 1 mm
Pas ⌀ alésage 0,01 mm
Nombre de trous 51 pc.
Matériau caisson Bois
Type de produit Boîtes

Identification et classification

Référence article 483840 0,5-1
EAN / GTIN 2050002053939
Fabricant/personne responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

1 coffret en bois.

Utilisation:

Pour le rangement clair de piges de contrôle dans la plage de diamètres respective.