Cale étalon en acier Classe de tolérance 0, Dim. nominales: 1,27mm

Réf.: 481030 1,27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN EN ISO 3650
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d'étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,27 mm
Classe de tolérance 0
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 481030 1,27
EAN / GTIN 4045197208675
Réf. fabricant 481030 1,27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
Réf. 0,5 à 10 − section = 30×9 mm.
Réf. 11 à 500 − section = 35×9 mm.
En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
Classe de tolérance 0: correspond à l'étalon primaire pour le contrôle de cotes de travail. Pour le réglage d'appareils de mesure à très grande précision. Avec certificat de conformité fabricant.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.