Balance de précision, type 572, Plage de pesée maximale: 4200g

Réf.: 479521 4200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 g - 4 200 g
Lecture 0,01 g
Reproductibilité 0,02 g
Linéarité ±0,05 g
Référence fabricant 572
Temps de montée 3 s
Poids unitaire minimal 0,1 g
Dimensions du plateau ⌀ 150 mm
Largeur 180 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur 85 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Poids net 2,3 kg
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article 479521 4200
EAN / GTIN 4045761356887
Réf. fabricant 572-39
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique robuste.
  • Utilisation simple, didactique.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces. Commutation de l’affichage pièce / poids.
  • Réception: mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).
  • KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d’interface KUP externes, par ex. RS-232 ou USB, pour l’échange de données et d’ordres de commande, sans nécessiter d’installation.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Batterie externe, câble de données, imprimante, adaptateur d’interface, par ex. RS-232 ou USB, disponibles sur demande.