Dynamomètre Medio Line Newton, Plage de pesée maximale: 3N

Réf.: 479417 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (N) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 3 N
Graduation 0,02 N
Longueur graduation 100 mm
Prise de charge Crochet
Type de produit Dynamomètres

Identification et classification

Référence article 479417 3
EAN / GTIN 7612348400034

Description

Exécution:

Balances de grande précision: ±0,3 % de la charge. Plage de tarage jusqu’à 20% de la capacité. Position de mesure au choix (sauf 479410 − uniquement à la verticale). Vis de réglage de la position zéro et tare 20 %. Suspension supérieure et inférieure pivotantes à 360°.

Livraison:

Avec étui en plastique et mode d’emploi.

Accessoire(s):

Kit de transformation en dynamomètre 479421.

Téléchargements et documents

Produits adaptés