Jauge d’épaisseur sur un anneau − Longueur lame 200 mm, T2, Nombre de lames: 13

Réf.: 478220 13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de lames Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Tolérance T2
Epaisseur de lame 0,05 −0,25 (0,05 crois.) 0,3−1,0 (0,1 crois.) mm
Nombre de lames 13
Longueur lame 200 mm
Matériau Acier
Type de produit Jauge d’épaisseur

Identification et classification

Référence article 478220 13
EAN / GTIN 4045197207500
Réf. fabricant 478220 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lames en acier à ressort avec inscription claire. Lames en acier de largeur identique, repliables grâce à une articulation rivetée. Lames en acier de forme conique. Dans un étui nickelé pouvant être bloqué.
Jauge d’épaisseur en acier, tolérance T2.