Mètre-ruban «Quickmeter», Longueur ruban: 2m

Réf.: 461992 2
Prix par 1 Unité (CHF 4,88 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 2 m
Largeur de bande 16 mm
62 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Largeur 24 mm
Type de produit Mètre-ruban de poche

Identification et classification

Référence article 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Réf. fabricant 461992 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ruban incassable en acier inoxydable avec peinture résistante à l’abrasion.
Avec clip-ceinture pratique.

Avantage(s):

Grâce au bombage convexe, le ruban se pose à plat sur la table, ce qui permet une lecture et une transmission aisées et sans erreur des mesures.

Fonctionnement:

Déroulement automatique sur simple pression du bouton et arrêt dès relâchement du bouton.