Pied à coulisse à compas avec pointes en carbure, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 458210 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 300 mm
Vernier 1/10 mm
Longueur de bec 45 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Compas

Identification et classification

Référence article 458210 300
EAN / GTIN 4045197206459
Réf. fabricant 458210 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Becs de traçage carbure, parallèles entre eux avec surfaces de mesure finement rectifiées. Blocage du coulisseau par une vis de serrage.

Utilisation:

Pour le traçagepar réglage direct sans outils de mesure supplémentaires.

Téléchargements et documents

Produits adaptés