Equerre plate inoxydable, précision 0, Longueur branche: 50X40mm

Réf.: 451010 50X40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur branche (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 875
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 875
Longueur branche 50×40 mm
Précision 0
Perpendicularité 0,007 mm
Section des branches 15×4 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Equerres plates

Identification et classification

Référence article 451010 50X40
EAN / GTIN 4045197444059
Réf. fabricant 451010 50X40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Equerres de précision en acier inoxydable, entièrement trempé et sans tension. Chants et côtés finement rectifiés avec précision. Finement rectifiées côtés plats.

Utilisation:

Pour contrôles et travaux très précis.

Précision:

DIN 875 / 0 − Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,007 mm.