{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 350 mm | |
| Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 520 mm | |
| Domaine d’application avec support pour touche de mesure pivoté | 170 mm - 520 mm | |
| Lecture commutable | mm / pouce | |
| Incrément numérique convertible | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
| Répétabilité (plan) | 1 µm | |
| Répétabilité (alésage) | 2 µm | |
| Ecart de perpendicularité (frontal) | 5 µm | |
| Interface | Système radio i-wi MAHR; Interface USB | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Nickel-hydrure métallique | |
| Tension nominale | 4,8 V | |
| Code art. piles/batteries incluses | 445430 | |
| Force de mesure | 1,0 ± 0,2 N | |
| Métrologie | numérique | |
| Longueur surface du pied | 255 mm | |
| Largeur surface du pied | 278 mm | |
| Hauteur totale | 688 mm | |
| Poids | 22 kg | |
| Certificat d'étalonnage | Déclaration de conformité fabricant | |
| Type de produit | Colonnes de mesure |
| Référence article | 445325 350 | |
| EAN / GTIN | 4059192066871 | |
| Réf. fabricant | 4429630 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |