Paire de poupées mobiles réglables en hauteur, Pour ⌀ pièce max.: 32mm

Réf.: 443050 32
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ pièce max. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 2 mm - 32 mm
Pour ⌀ pièce max. 32 mm
Hauteur pointe 66 (pour d = 10) mm
Largeur tasseau en T h6 10 mm
Charge admissible maximale par paire 20 kg
Type de produit Poupée mobile pour cylindres

Identification et classification

Référence article 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435
Fabricant/personne responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Description

Utilisation:

Pour la vérification de pièces sans trou de centrage ou trop longues.
Egalement pour pièces avec des diamètres différents.

Adapté(s) pour:

Bancs de contrôle de concentricité 443000 réf. 50 et 75 / 443210.