• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Base pour support, Type: K1,7

Réf.: 442120 K1,7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Pince 1,7 pouce
Raccord fileté M6 / M8 / 1/4 pouce / 3/8 pouce
Positionnement du raccord fileté divers
Ouverture 45 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Identification et classification

Référence article 442120 K1,7
EAN / GTIN 7290005394843

Description

Exécution:

Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. La force magnétique s’exerce à travers les pans de la semelle prismatique ainsi que par la force dorsale de la base. Adhèrent à toutes les surfaces planes et cylindriques.
Pince avec revêtement spécial Softgrip pour fixation sur des surfaces plates et rondes. Différents filetages intérieurs pour accueillir divers bras articulés.

Adapté(s) pour:

Bras articulés 442110 et 442114.

Téléchargements et documents

Produits adaptés