{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Porte-à-faux | 282 mm | |
| Long. bras articulé L1 | 110 mm | |
| Long. bras articulé L2 | 101 mm | |
| Raccord fileté inférieur | M8 | |
| Force d'attraction | 800 N | |
| Base magnétique, longueur | 60 mm | |
| Base magnétique, largeur | 50 mm | |
| Base magnétique, H | 55 mm | |
| Type de produit | Support de mesure |
| Référence article | 441174 240 | |
| EAN / GTIN | 7290003243143 |