Appareil de réglage Precimar, type: 350

Réf.: 439909 350
Remise
CHF 13,925.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ext. 40 mm - 395 mm
Plage de mesure int. 0 mm - 355 mm
Lecture 0,001 mm
Ecart de mesure de longueur MPEE1 ≤ (0,7 + l/1000) µm; l en mm µm
Lecture commutable mm / pouce
Interface Interface USB
Tension 100 V - 240 V
Fréquence secteur 50 Hz - 60 Hz
Tension de sortie 24 V, 5 A
Alimentation 100 - 240 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareil de réglage

Identification et classification

Référence article 439909 350
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Réglage précis de vérificateurs d’alésages intérieurs et extérieurs, de micromètres d’intérieur, de vérificateurs d’alésages à 2 points, de calibres à mâchoires avec comparateur et de nombreux autres instruments de mesure.
  • Ecran tactile intuitif.
  • Grand confort grâce à l’enregistrement des favoris et à la lecture des instruments de mesure via un lecteur de code-barres.
  • Gain de temps et d’argent grâce à l’absence de bagues de réglage et de cales étalons.
  • Aucune perte de précision par rapport aux bagues de réglage ou aux combinaisons de cales étalons.

Warning:

Utilisation normale
  • Réglage et étalonnage d’appareils de mesure d’extérieur, d’intérieur, d’alésages et universels.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour un réglage précis, utiliser l’adaptateur réf. 439910439916.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Type de prise F pour utilisation sur réseau électrique 230 V. Utiliser un câble pour appareil froid approprié pour les autres prises.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • En présence d’objets ou de parties dans la plage de déplacement, ne pas déplacer les cales étalons en céramique.
  • Ne pas exercer une forte pression sur le bâti de l’appareil.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser comme appareil de réglage mobile.