{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 0 mm - 12,5 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,004 mm | |
| Interface | Interface USB; Interface Digimatic | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Type de pile | Piles boutons | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Exécution surface de mesure | trempées et rectifiées | |
| ⌀ surfaces de mesure | 10 mm | |
| Porte-à-faux | 50 mm | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Jauge d'épaisseur rapide |
| Référence article | 438191 0-12,5 | |
| EAN / GTIN | 4031452200546 | |
| Fabricant/personne responsable | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |