Indicateur à levier, longueur bras palpeur 12,5 mm, Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier: 0,07/40mm

Réf.: 436424 0,07/40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure par sens / ⌀ boîtier (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 2270
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2270
Plage d'indication par sens 0,07 mm
Lecture 0,001 mm
Ecart fe 2 µm
Ecart total ftot 3 µm
⌀ bille de mesure 2 mm
Plage de pivotement 2×110 degré
Longueur bras palpeur 12,5 mm
Force de mesure 0,2 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
⌀ corps max 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Indicateur a levier

Identification et classification

Référence article 436424 0,07/40
EAN / GTIN 2050001709103
Fabricant/personne responsable Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Description

Exécution:

Indicateurs à levier de haute précision, robustes et ergonomiques. Boîtier et support prismatique en queue d’aronde monobloc, pour fixation rigide. Boîtier chromé mat anti-corrosion. Lecture 1/1000.

Utilisation:

Comme comparateur de précision pour contrôler la concentricité et les cotes intérieures en vérifiant l’écart par rapport à la valeur de consigne, pour contrôler le parallélisme et la planéité ainsi que l’alignement de pièces à usiner.

Livraison:

Avec tiges de serrage ⌀ 8 mm.

Accessoire(s):

Supports à section carrée 436511, support de centrage 436512, supports articulés 359680.

Pièce(s) de rechange:

Palpeurs de rechange avec bille carbure ou rubis disponibles sur demande.

Remarque(s):

Informations complémentaires DIN 2270: Lecture 0,002/0,001 − marge d’écart fe2 µm, écart total ftot3 µm, erreur de réversibilité fu 2 µm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés