• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Vérificateur d’alésage de précision avec comparateur, Plage de mesure: 18-35mm

Réf.: 435203 18-35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 18 mm - 35 mm
Précision de répétabilité sans comparateur 0,5 µm
Profondeur de mesure 100 mm
Nombre de touches de mesure 9
Largeur du disque de centrage 12,7 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

Identification et classification

Référence article 435203 18-35
EAN / GTIN 4946368854885
Réf. fabricant 511-711-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Vérificateur d’alésage trois point d'appuis à centrage automatique. Tige et comparateur chromés mats. Comparateur protégé grâce à un boîtier en plastique antichocs. Tige stabilisée contre les variations de température. Réglage du⌀ d'alésage grâce aux touches de mesure interchangeables, de différentes longueur et aux disques de mesures.
Touches de mesure avec bille en carbure.

Utilisation:

Pour contrôler avec précision la conformité du ⌀ ainsi que la concentricité et la cylindricité de l’alésage.

Livraison:

Avec comparateur 432051 réf. 10/58 avec lecture 1/100 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés