{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Plage de mesure | 50 mm - 100 mm | |
| Précision de répétabilité sans comparateur | 0,5 µm | |
| Profondeur de mesure | 180 mm | |
| Nombre de touches de mesure | 11 | |
| Nombre de bagues de mesure | 3 | |
| Largeur du disque de centrage | 45 mm | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Type de produit | Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches |
| Référence article | 435050 50-100 | |
| EAN / GTIN | 2050001046581 | |
| Réf. fabricant | 10600002 | |
| Fabricant/personne responsable | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |