Porte-palpeur avec bouton de rappel, Pour plage de mesures nominales: 0,95-20,6mm

Réf.: 435013 0,95-20,6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour plage de mesures nominales (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour plage de mesures nominales 0,95 mm - 20,6 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 435013 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001063892
Réf. fabricant 62600010
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Adapté(s) pour:

Plage de mesures nominales 0,95−20,6 mm.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’indicateurs de précision, il est nécessaire d’utiliser une rallonge 434920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 434900 réf. 16.

Téléchargements et documents

Produits adaptés