• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Boîtier d’interface Easy Box, Type: U4D

Réf.: 434733 U4D
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de canaux d'entrée Digimatic
Nombre de canaux d'entrée 4
Sortie 1×USB (type B)
Fréquence d'échantillonnage maximale 40/s
Vitesse de transmission 12 Mbit/s
Longueur 157 mm
Largeur 90 mm
Hauteur 45 mm
Poids 0,5 kg
Type de produit Boîtiers d'interface

Identification et classification

Référence article 434733 U4D
EAN / GTIN 2050001941053
Fabricant/personne responsable MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Description

Exécution:

Boîtier d'interface pour un raccordement aisé et économique de transducteurs de mesure inductifs, de systèmes de mesure incrémentaux, d'instruments de mesure pneumatiques et d'appareils de mesure avec interface série ou Digimatic. Commande des données via un signal externe (commande au pied). Convient pour l'acquisition de mesures statistiques ou dynamiques.

Adapté(s) pour:

Afficheur de valeurs mesurées Merlin 434731.

Remarque(s):

Autres EasyBox pour entrées et sorties numériques (compatibles SPS) et sondes de température disponibles sur demande.