Kit comparateur de précision, Nombre de comparateurs de précision: 3

Réf.: 434676 3
Remise
CHF 768.00
Fixer le prix 3 Unité (CHF 197,33 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de comparateurs de précision Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 879
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 879
± plage de mesure 50 µm
Lecture 1 µm
Force de mesure 1 N
Course libre 2,8 mm
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie analogique
Longueur 95 mm
Largeur 63 mm
Hauteur 20 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Comparateurs de précision

Identification et classification

Référence article 434676 3
EAN / GTIN 2050002087088

Description

Exécution:

Mécanisme hermétiquement clos monté sur saphir. Particulièrement robuste, il est destiné au secteur de la fabrication.
Faible jeu d’inversion grâce à une touche mobile à bille pratiquement sans jeu.
Insensible aux forces latérales.
Boîtier monobloc offrant une grande stabilité et une précision élevée.
Protection antichocs par un levier de transmission qui se soulève en cas de surcharge.
Force de mesure constante
grâce à un ressort à barre de torsion.
Grande course libre pour faciliter la mise en place des pièces à usiner. Possibilité de raccorder un levier ou un flexible de relevage (accessoires spéciaux).
Graduation clairement lisible.
2 repères de tolérance
pour prédéfinir l’écart admissible.

Exécution - image:

Repères de tolérance
Connexion
pour flexible de relevage 434930
Réglage fin
verrouillable (mise à zéro).

Utilisation:

Comme appareil de mesure comparative pour contrôles en série ou individuels.

Livraison:

3 × comparateurs de précision Millimess 434674 réf. 50/1.

Accessoire(s):

Flexible de relevage 434930.

Téléchargements et documents

Produits adaptés