{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | Norme usine | |
| Plage de mesure | 0 mm - 50 mm | |
| Lecture sélectionnable | 0,0005 mm | |
| Hauteur des chiffres | 11 mm | |
| Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,005 mm | |
| Interface | Port USB; Interface USB | |
| Force de mesure | ≤ 2,3 N | |
| ⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro | |
| Métrologie | numérique | |
| ⌀ corps max | 59 mm | |
| Epaisseur du boîtier | 44,2 mm | |
| Anneau au dos du comparateur | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Type de pile | Piles boutons | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
| Type de produit | Comparateur |
| Référence article | 434461 50 | |
| EAN / GTIN | 4946368850320 | |
| Réf. fabricant | 543-730B | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |