Comparateur numérique à commande tactile et i-Wi lecture 0,0005 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434319 12,5
Remise
CHF 560.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 42
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture commutable 0,0005 mm
Lecture commutable 0,00002 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,004 mm
Interface Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 42
Force de mesure 0,65−0,90 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
⌀ corps max 58,4 mm
Epaisseur du boîtier 35,8 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2450
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434319 12,5
EAN / GTIN 4059192066406
Réf. fabricant 4337720
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec très grand affichage numérique et affichage de tolérance intégré (avec ou sans afficheur de valeurs mesurées).
Ecran en verre trempé avec touches de commande tactiles inusables, 3 valeurs PRESET, affichage LED couleur en fonction du mode de tolérance.
Avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n’importe quel PC.

Fonctionnement:

PRESET, tolérance, ABS (l’affichage peut être mis à zéro sans perdre la référence à PRESET), facteur (multiplicateur pour la course de mesure), fonction LOCK (verrouillage des touches du menu). Possibilité de transmission de données.
IP42: protection contre les chutes d’eau en oblique (gouttes d’eau), jusqu’à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR 2450.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.
Récepteur radio i-wi 498912 STICK.

Téléchargements et documents

Produits adaptés