Support, pour dim. marbre longueur×largeur: 800X500mm

Réf.: 431520 800X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail maximale (face supérieure du marbre) 900 mm
Convient pour dim. plateau L×l 800X500 mm
Poids 24 kg
Type de produit Bâti

Identification et classification

Référence article 431520 800X500
EAN / GTIN 2050001949868
Fabricant/personne responsable PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Description

Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures, pieds réglables. Hauteur de travail max.: 900 mm (face supérieure du marbre).

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande. Livraison port dû.