Jeu de micromètres d’intérieur numériques avec sortie de données et i-Wi, Plage de mesure: 12-20mm

Réf.: 428942 12-20
Remise
CHF 1,970.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 12 mm - 20 mm
Lecture commutable mm / pouce
Interface Interface USB; Port USB; Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 65
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Nombre de têtes de mesure 2
Nombre de bagues de réglage 1
⌀ bague de contrôle 16 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile pile bouton
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 428942 12-20
EAN / GTIN 4059192065225
Réf. fabricant 4191341
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Micromètres d’intérieur à 3 touches ou micromètres d’intérieur rapides avec raccord fileté pour un changement aisé des têtes de mesure. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour économie de poids. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes.
Micromètres d’intérieur avec limiteur de couple à friction avancé, mesures rapides par pas de broche de 1,5 mm. Fonctions de mesure pratiques, par ex. 3 PRESET, affichage de tolérance par symboles, ABS.
Egalement avec système radio intégré i-wi pour une transmission sans fil aisée des données de mesure sur n’importe quel PC.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Micromètres d’intérieur numériques 428932 avec bagues de réglage correspondantes.

Accessoire(s):

Rallonge 428950, câble de données 498941, bagues de réglage 484030, plaque de serrage pour support de micromètre 428951.
Récepteur radio i-wi Stick 498912 réf. STICK.